曜日別特売
TW0010 ロングT型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75263081

ロングT型レンチ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)10
内容量1個注文コード75263081品番TW0010
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

TBロングタイプ

用途ナット等の締付け取外しに寸法(mm)10トラスコ品番396-1257材質S45C全長(mm)250質量(g)280先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: バイク整備
その他業種

バイク整備用に購入、サイズ10が無かったので追加
シャフト部が少し太めです(対KTC)
細い方が取り扱いしやすいので
まぁまぁですね、そこ以外は及第点です。

対象商品 : 75263072
2024-06-08
用途: 車、バイクメンテナンス
建設業・工事業

このレンチはヘッドも小型で、バイクの狭い部分の作業もやりやすくとても重宝しています。硬度もしっかり有りボルトをナメる事も無く永く使えそうです。ありがとうございました!

対象商品 : 75263081
2023-02-05
用途: 車のメンテナンス
製造業

車のメンテナンスで使用てしてますが、やっぱりtがたレンチは作業効率が上がります。

対象商品 : 75263072
2022-10-05
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

工具としては当然問題なしです。手触りが滑り止めなのかざらついています。握って回転時に滑らせるには邪魔かも知れませんが、使い込めば良い感じに滑ってくれればと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75263072
2021-11-08
用途: バイク整備
製造業

普通に使えます。仕上げや精度は見た感じあまりよくはなさそうですが、単純な作業には十分に使えるのでほぼ満足です。

対象商品 : 75263081
2020-10-16
用途: 機械の修理
運輸・通信業

機械によって、同一のボルトが使用されていることがあり、その時に役に立ちました。

対象商品 : 75263081
2020-05-24
用途: 産業用エンジンの分解組立
サービス業

以前から欲しかった長さ250mmのロングレンチです。
今までは150mmを使用していたのですが、奥まったところのネジの取り外しがうまくできず、いつも困っていました。
このロングレンチなら奥まで十分届くので、作業効率が上がりました。
また、ショートレンチではずれなかった錆びついたボルトが、このロングレンチではずれました。
長いほうが力も入るんですね。
これは予想外の効果でした。

1が参考にしています
対象商品 : 75263072
2019-03-08
用途: バイクのメンテナンス
M-AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

今まではラジェットを使ってたけどロングT型レンチに変えて使ってます。
かなり作業効率があがりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする