※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットアダプター
インパクト アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75263142
品番
UA0304
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
差込角(mm)
9.5凹×12.7凸
用途
9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
トラスコ品番
816-5465
材質
SCM435
全長(mm)
34
質量(g)
55
タイプ
3/8(9.5)凹x1/2(12.7)凸
RoHS指令(10物質対応)
対応