※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットアダプター
インパクト アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75263151
品番
UA0403
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
差込角(mm)
12.7凹×9.5凸
用途
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
材質
SCM435
全長(mm)
36
質量(g)
65
タイプ
1/2(12.7)凹x3/8(9.5)凸
RoHS指令(10物質対応)
対応