※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットアダプター
インパクト アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75263167
品番
UA0406
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
差込角(mm)
12.7凹×19.0凸
用途
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
材質
SCM435
全長(mm)
47
質量(g)
145
タイプ
1/2(12.7)凹x3/4(19.0)凸
RoHS指令(10物質対応)
対応