インパクト アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75263176 品番UA0604
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。

差込角(mm)19.0凹×12.7凸 用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。 材質SCM435 全長(mm)50 質量(g)190 タイプ3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする