旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットアダプター
インパクト アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75263194
品番
UA0608
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
差込角(mm)
19.0凹×25.4凸
用途
19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
トラスコ品番
816-5470
材質
SCM435
全長(mm)
61
質量(g)
990
タイプ
3/4(19.0)凹x1(25.4)凸
RoHS指令(10物質対応)
対応