旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットアダプター
インパクト アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75263212
品番
UA0810
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
差込角(mm)
25.4凹×38.1凸
用途
25.4mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
材質
SCM435
全長(mm)
81
質量(g)
870
タイプ
1(25.4)凹x1-1/2(38.1)凸
RoHS指令(10物質対応)
対応