MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の 使いきり手袋
MCC(MaxClean)の ニトリルゴム ディスポ手袋
CLEAN 使い捨てニトリル手袋 MAX-2633
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
全長(cm)
30
注文コード
75263225
品番
MAX-2633-XS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
その他
クリーンパック無し
トラスコ品番
686-4990
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.14
色
ブルー
サイズ
XS
全長(cm)
30
手のひらまわり(cm)
76
滑り止め効果
あり
粉有無
なし
エンボス加工
あり