※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
旭金属工業(旧:新日本ツール)の エクステンションバー
インパクト エキステンションバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75263237
品番
UE0307
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
75
用途
ソケット延長の中継ぎとし使用します。
材質
SCM435
寸法(mm)
3/8( 9.5)x75
質量(g)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応