画像準備中

CLEAN 使い捨てニトリル手袋 MAX-2633

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 全長(cm)31 注文コード75263241 品番MAX-2633-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る
その他クリーンパック無し トラスコ品番686-4987 材質ニトリル 厚さ(mm)0.14 ブルー サイズS 全長(cm)31 手のひらまわり(cm)84 滑り止め効果あり 粉有無なし エンボス加工あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする