※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
旭金属工業(旧:新日本ツール)の エクステンションバー
インパクト エキステンションバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75263264
品番
UE0415
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
150
用途
ソケット延長の中継ぎとし使用します。
トラスコ品番
816-5477
材質
SCM435
寸法(mm)
1/2(12.7)x150
質量(g)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応