MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の 使いきり手袋
MCC(MaxClean)の ニトリルゴム ディスポ手袋
CLEAN 使い捨てニトリル手袋 MAX-2633
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
75263268
品番
MAX-2633-XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
その他
クリーンパック無し
トラスコ品番
686-4991
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.14
色
ブルー
サイズ
XL
全長(cm)
34
手のひらまわり(cm)
113
滑り止め効果
あり
粉有無
なし
エンボス加工
あり