旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ユニバーサルジョイント
インパクト ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75263377
品番
UJ0300
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
前後左右に自在に動かす事が可能です。
全長(mm)
51
用途
狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。
材質
SCM435
質量(g)
75
タイプ
3/8(9.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応