画像準備中

タクティカルグローブ”M-Pact タクティカル”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10双) 注文コード75263487 品番MPT-60-011
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

成形された熱可塑性ゴムは鈍い衝撃を吸収しEN 13594衝撃基準を満たします。
TrekDry素材により手を涼しく快適に保ちます。
手の平部分の D3Oパディングが、大きな衝撃を吸収して、消散させます。
0
8mm のタッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と保護力を両立させています。
ナイロン製のキャリア ループ。
洗濯機で洗えます。

トラスコ品番694-3167 厚さ(mm)0.8 ODグリーン サイズXL 全長(cm)24 中指長(cm)10 手のひらまわり(cm)24
注意

※新旧切替期間の為、どちらかの画像商品がお届けされます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする