※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
15割台形丸ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
TR14
TR12
TR14
TR16
TR18
TR20
TR22
TR24
TR25
TR28
TR30
TR32
TR36
TR40
TR45
TR50
ねじピッチ
3
2
3
4
5
6
8
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75263729
品番
TR14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表面処理
生地
寸法B(mm)
20
寸法A(mm)
25
材質
鉄
ねじの呼び
TR14
ねじピッチ
3