TR32 15割台形丸ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 75263817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR32 15割台形丸ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 75263817
TR32 15割台形丸ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 75263817

15割台形丸ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの呼びTR32
ねじピッチ6
内容量1個注文コード75263817品番TR32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
表面処理生地寸法B(mm)40寸法A(mm)50材質ねじの呼びTR32ねじピッチ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする