曜日別特売

ecoラウンドスリング

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送45日以内出荷とは
内容量1本全長(m)1.5最大使用荷重(t)8注文コード75264011品番RS 8000 L=1.5m
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。
汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。
使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。

用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げその他【円周】3mトラスコ品番697-7458材質ポリエステル【表面布】ブルー全長(m)1.5最大使用荷重(t)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする