※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 電動ドリル用
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 電動ドリル用ソケット
インパクト ヘキサゴンソケット 3/8(9.5 )
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75265251
品番
UX3004
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
二面幅(mm)
4
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
材質
SCM435
サイズ
3/8(9.5)x4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応