※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UXX0622 インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265644 UXX0622 インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265644

インパクトヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75265644 品番 UXX0622
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。

差込角(mm[inch])19.0(3/4") 二面幅(mm)22 用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質SCM435 質量(g)620 寸法L(mm)90 寸法D(mm)44 寸法B(mm)22 寸法l(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする