※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UXX1022 インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265723 UXX1022 インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265723

インパクトヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75265723 品番 UXX1022
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。

差込角(mm[inch])38.1(1-1/2") 二面幅(mm)22 用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質SCM435 質量(g)2600 寸法L(mm)125 寸法D(mm)83 寸法B(mm)27 寸法l(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする