※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットアダプター
ソケット用アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75265775
品番
VA6040
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
差込角(mm)
19.0凹x12.7凸
用途
19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
材質
Cr-V
タイプ
3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸
RoHS指令(10物質対応)
対応