※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット用 ドライバーソケット

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75265802 品番 VD2001
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。

差込角(mm)6.35 サイズ1/4(6.35)xNO.1 先端形状+ 用途ネジの取り外し等の作業に使用します。 トラスコ品番816-5725 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75265827
2020-06-02
用途:
機械の脱着等
株式会社エスアールマシン 様 (その他業種)

電池ドライバー使用の1発目で割れてしまいました。残念。

対象商品:
75265802
2018-11-26
用途:
機械の組み立て。

サイズNo.1ですが先端形状が甘くネジの頭とのフィット感がいまいちです。本締めするとなめる場合があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする