ミズケイ
ミズケイの 幕・旗
ミズケイの 表示旗
大旗・棒セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75265858
品番
8015703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。
用途
交通整理用、工事現場などに
トラスコ品番
564-1123
材質
旗:ポリエステル100%(一部ターポリン)、棒:木材
色
蛍光オレンジ
縦(mm)
900
横(mm)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応