3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット用ドライバーソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75265881 品番 VD3002
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799

通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。

差込角(mm)9.5 サイズ3/8(9.5)xNO.2 先端形状+ 用途ネジの取り外し等の作業に使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする