3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ビットソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の プラス/マイナス
ソケット用ドライバーソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75265915
品番
VD4002
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
値下げ
¥
879
バスケットに入れる
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
差込角(mm)
12.7
サイズ
1/2(12.7)xNO.2
先端形状
+
用途
ネジの取り外し等の作業に使用します。
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応