BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削用部品
マルチツール(カットソー)ブレード PAIZ32APIT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75265937
品番
2608902070
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
超硬+エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上
超硬刃だから難切断材もスムーズに切断できます。
用途
コーススレッド・ステンレス釘、木材、金属全般の切断作業に。
質量(g)
42
刃長(mm)
55
本体寸法(mm)
37×109×12
刃幅(mm)
32
1インチ当たり山数
20
母材
炭素工具鋼
入数
1枚
材質(刃先)
超硬+エクストラコーティング