オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 使いきり手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の ニトリルゴム ディスポ手袋
衛生思いのニトリルライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20箱×100枚)
サイズ
SS
注文コード
75265955
品番
854B-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
上部中央と袖口取出し口の2か所付きです。
指先シボでより滑りにくく、作業性UPします。
用途
軽作業から加工作業まで幅広く使用頂いております。
トラスコ品番
493-7267
材質
ニトリルゴム(NBR)
色
ブルー
サイズ
SS
タイプ
左右兼用
入数(枚)
100
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
15.6
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
なし
食品衛生法
適合