※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ビットソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の プラス/マイナス
ソケット用ドライバーソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
12.7
サイズ
1/2(12.7)x-10
注文コード
75265967
品番
VD4010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,670
この商品は
差込角・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
差込角(mm)
12.7
サイズ
1/2(12.7)x-10
先端形状
-
用途
ネジの取り外し等の作業に使用します。
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応