画像準備中

衛生思いのニトリルライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20箱×100枚) サイズM 注文コード75265980 品番854B-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

上部中央と袖口取出し口の2か所付きです。
指先シボでより滑りにくく、作業性UPします。

用途軽作業から加工作業まで幅広く使用頂いております。 トラスコ品番493-7265 材質ニトリルゴム(NBR) ブルー サイズM タイプ左右兼用 入数(枚)100 全長(cm)23 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)19 滑り止め効果なし 粉有無なし エンボス加工なし 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする