曜日別特売
VE0375 エクステンションバー 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75266003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)凹凸9.5
全長(mm)75
内容量1本注文コード75266003品番VE0375
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。

用途
ソケット延長の中継ぎとし使用します。
差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)75材質クロムバナジウム鋼質量(g)80表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39497997
2019-11-24
用途: トルクの締め付け作業に使用
エヌケイエンジニアリング建設業・工事業

商品に対して問題はない。カタログで購入時に商品の長さがわかりやすくする努力が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 39498006
2018-02-18
用途: 車両整備
製造業

普通のエクステンションですが高トルク(130Nm)をかけても問題は起きませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする