耐切創手袋”カットレジストインナー洗浄パック”

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可119日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)20
内容量1箱(100双)注文コード75266041品番145C-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

超高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性、低発塵性に優れています。
13ゲージの薄手ですので、下履きとしての使用に最適です。
クリーンルームに対応したクリーンパック仕様です。
次亜塩素滅菌処理をしても劣化の少ない手袋です。
長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています。

用途ガラス基板取扱い、クリーンルーム作業に。トラスコ品番857-1064材質超高強力ポリエチレン繊維厚さ(mm)1ホワイトサイズLL全長(cm)20中指長(cm)6.2手のひらまわり(cm)16.4耐切創性2/ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする