富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
船具用 茶
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10双)
注文コード
75266059
品番
1504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
防水処理帆布使用
牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
用途
船舶作業に
トラスコ品番
536-6533
材質
牛本革、甲帆布、インナー:綿布
厚さ(mm)
1.2
色
茶
サイズ
L
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
25.6