VF4150 ハイブリッドソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75266082 VF4150 ハイブリッドソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75266082 VF4150 ハイブリッドソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75266082 VF4150 ハイブリッドソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75266082

ハイブリッドソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75266082 品番 VF4150
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。

二面幅(mm)15 用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。 トラスコ品番421-3319 寸法(mm)15 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:対応ボルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75266064
2016-04-08
用途:
ベルトにバケット取付作業
五藤溶接工業 様

「ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです」の仕様で二面幅13で4角ボルト・ナットも使えると思い購入現物は使えない、「4角ボルトに対応」は削除していただかないと誤解します。
通常のM8・六角ボルトナツトに使えるのでいいですが、四角ボルトナット用は四角又は八角ソケットでしょうネ。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

四角ボルトの二面幅13oは 注文コード75266082二面幅(mm)15に適合します。
弊社情報で分かりづらい点があり申し訳ございません。
ボルト適合表を追加致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする