富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
#3-600 得得パック3双組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10パック×3双)
注文コード
75266086
品番
1735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
牛床革背縫い
用途
土木、建築、ハードな作業に
トラスコ品番
536-4982
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.2
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫い形式
背縫い
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。