ハイブリッドソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75266143 品番VFS4100
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチセットです。
ニッケルクロムメッキの表面処理です。

差込角(mm)12.7 用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です トラスコ品番421-3378 セット内容13点 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(kg)2.3 間口W×奥行D×高さH(mm)【ケース】290×105×60 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4252)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415) RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット内容(mm)10、12、13、14、15、17、19、21、22、24
注意
※ソケットは台湾製です。
※ハンドルは日本製です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする