旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スピンナハンドル
ナットスピンナーハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75266186
品番
VH0646
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥
3,500
¥
3,850
税込
差込角(mm)
19
全長(mm)
460
用途
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。
RoHS指令(10物質対応)
対応