※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット 3/8( 9.5)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75266247
品番
VK3130
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
13
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
材質
Cr-V
サイズ
3/8(9.5)x13mm
RoHS指令(10物質対応)
対応