※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット 1/2(12.7)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75266387 品番 VK4110
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。

差込角(mm[inch])12.7[1/2] 二面幅(mm)11 用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質Cr-V サイズ1/2(12.7)x11mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75266554
2016-11-30
用途:
ディプソケットでないとネジが締めれない場所に使用

在庫が無いとの事で少し商品が届くのに時間が掛かりましたが今回、購入したサイズ(28mm)は何処に行っても販売していなくモノタロウさんには何時も重宝しています。欲を言えばもう少し安かったらうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする