おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の ポリウレタン 背抜き手袋
手袋 K-19 PU-WAVE・3P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
色
レッド
注文コード
75266436
品番
K-19-RD-L
参考基準価格(税別)
¥2,604
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピッタリフィットして滑りにくく、細かい作業に最適です。
背抜き手袋で通気性抜群です。
用途
内装業、土木建築作業、配送業、日用大工、配管工事。
トラスコ品番
161-8376
材質
掌部:ポリウレタン 甲部:ポリエステル
色
レッド
サイズ
L
RoHS指令(10物質対応)
対応