耐切創手袋”ケブラーK-300 あつ手スベリ止付”(10双入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(12袋×10双)注文コード75266445品番K-300-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

耐切創性、耐摩耗性に優れています。
手のひらにビニールドット加工を施しているため、グリップ力に優れています。

用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。トラスコ品番857-5203材質繊維部:ケブラー[[R上]]繊維、すべり止め部:塩化ビニール樹脂厚さ(mm)1.2イエローサイズS全長(cm)21.6中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)20ゲージ数7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする