画像準備中

手袋”ビニレックス80”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100双) サイズL 注文コード75266601 品番V-8012-L
参考基準価格(税別)¥81,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

油に強いビニール手袋です。
すべり止め加工、裏植毛付タイプです。

用途機械部品洗浄、組立、印刷、塗装、漁業、農業、清掃業などに。 トラスコ品番854-8657 材質塩化ビニール樹脂、裏:レーヨン、綿植毛 バイオレット サイズL 全長(cm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする