※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)の オフセットハンドル
ソケットレンチ用オフセットハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
75266606
品番
VL0630
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)
19.0
全長(mm)
300
用途
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
材質/仕上
ニッケル/クロムメッキ
質量(g)
1280
RoHS指令(10物質対応)
対応