KGW
KGWの 耐油手袋
KGWの 塩化ビニール 耐油手袋
KGWの 厚手タイプ 塩化ビニール
手袋”ビニレックス80”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100双)
サイズ
M
注文コード
75266610
品番
V-8012-M
参考基準価格(税別)
¥81,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
油に強いビニール手袋です。
すべり止め加工、裏植毛付タイプです。
用途
機械部品洗浄、組立、印刷、塗装、漁業、農業、清掃業などに。
トラスコ品番
854-8658
材質
塩化ビニール樹脂、裏:レーヨン、綿植毛
色
バイオレット
サイズ
M
全長(cm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応