旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75266651
品番
VR0211
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
125
用途
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
材質
Cr-V
サイズ
1/4(6.35)
方向
切替式
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕様変更がありゴムクリップなしに順次変更となります。