※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット 1/4(6.35)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75266721 品番 VS2060
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルト.ナットがなめにくい商品です。

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 二面幅(mm)6 用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番816-5806 材質Cr-V サイズ1/4(6.35)x6mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75266737
2021-05-27
用途:
レンチセットの中の1サイズ紛失の補充

旭のセットなので同じ物を購入、アサヒのメッキはすごく厚い感じがする。表面がヌメっとしている。国産ではKTCのセットも所有しているが、同等もしくは良いかも知れない。

対象商品:
75266737
2014-03-13
用途:
ナット締め

従来使用していたソケットだと座ぐり部に肉厚すぎて入らなかった為に購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする