※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットレンチ用ソケット
ソケット 3/8(9.5)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75266816
品番
VS3070
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
穴角
12角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
7
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
材質
Cr-V
サイズ
7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応