※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット 3/8(9.5)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)23 注文コード75266974 品番VS3230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は二面幅など18種類から選べます 他の種類を見る

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。

穴角12角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 二面幅(mm)23 用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質Cr-V サイズ23mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75266807
2015-06-12
用途:
ソケットだからビスの締め緩めしかないだろう

ソケット口が小さいので、便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする