VS4175 12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75266992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)37 対辺寸法(mm)17.5 注文コード75266992 品番VS4175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は全長・対辺寸法など23種類から選べます 他の種類を見る

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。

材質/仕上
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺寸法(mm)17.5 差込角(mm)12.7 全長(mm)37 質量(g)75 用途六角ボルト・ナットの締結作業 穴角12角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39497333
2015-02-14
用途:
重機整備

造りがしっかりしている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする