※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット 3/4(19.0)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75267017 品番 VS6210
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。

穴角12角 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 二面幅(mm)21 用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質Cr-V サイズ3/4(19.0)x21mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする