※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットレンチ用ソケット
ソケット 3/4(19.0)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75267062
品番
VS6290
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
穴角
12角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
二面幅(mm)
29
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
材質
Cr-V
サイズ
3/4(19.0)x29mm
RoHS指令(10物質対応)
対応